Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGRA03
Cod. Produttore
GRA03
Cod. EAN
8030343049888

Informazioni di prodotto

Guarnizione in rame di alta qualità, ideale per garantire tenuta e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla forma piatta e dimensioni standard
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Elevata resistenza meccanica e termica per durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza dell’impianto elettrico
  • Riduzione delle dispersioni energetiche
  • Affidabilità nel tempo con minori interventi di manutenzione
Guarnizione realizzata in rame di alta qualità, ideale per applicazioni con filettatura NPT da 1/2 pollice. Questo componente garantisce una tenuta sicura e affidabile nelle installazioni elettriche e idrauliche, grazie alla resistenza e alla duttilità del materiale. La guarnizione in rame assicura una perfetta adesione tra le parti filettate, prevenendo perdite e migliorando la durata dell’impianto. La sua struttura semplice ma efficace la rende un elemento essenziale per la corretta sigillatura nei sistemi di collegamento. Descrizione del produttore: GRA-guarnizione di tenuta in rame garantisce un'ottima resistenza sia meccanica che termica.

diametro esterno

27 mm

diametro interno

21 mm

qualità del materiale

Altro

Adatto per filettatura NPT

1/2 pollice

Produttore

Guarnizione rame alta qualità 1/2" per impianti elettrici