› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

GUARNIZIONE PLAFONIERA TONDA

Cod. Rexel PL830540
Cod. Produttore 830540
Cod. EAN 8014950801305

Informazioni principali

  • Tipo: Guarnizione plafoniera
  • Forma: Tonda
  • Applicazione: Plafoniere stagne LED
  • Protezione: Alta polvere e acqua
  • Uso: Industriale e terziario
  • Ambienti: Garage, magazzini, cantieri
  • Efficienza: Risparmio energetico
  • Serie: PL830540

Descrizione del prodotto

GUARNIZIONE PLAFONIERA TONDALe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole. Descrizione del produttore: GUARNIZIONE PLAFONIERA TONDALe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.
GUARNIZIONE PLAFONIERA TONDA