Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXG08
Cod. Produttore
G08
Cod. EAN
8030343050181

Informazioni di prodotto

Guarnizione G 8 2 /PG48 offre vantaggi significativi sia per l'installatore che per il cliente finale.

Per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design preciso
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Elevata resistenza meccanica che garantisce durabilità

Per il cliente finale:

  • Ottima tenuta grazie al materiale Guarnital
  • Resistenza agli oli, assicurando lunga durata
  • Contribuisce all’efficienza energetica dell’impianto
Guarnizione di precisione adatta per filettature PG48 e NPT da 2 pollici, progettata per garantire una tenuta affidabile nelle applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di qualità specifica per assicurare resistenza e durata nel tempo, questa guarnizione è ideale per sigillare connessioni e prevenire infiltrazioni, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza degli impianti elettrici. La sua compatibilità con diverse filettature la rende un componente versatile per molteplici utilizzi tecnici. Descrizione del produttore: G-guarnizione di tenuta in guarnital garantisce un'elevata resistenza sia meccanica che agli oli.

diametro esterno

70 mm

diametro interno

60 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Altro

adatto per dimensione filettatura PG

48

Adatto per filettatura NPT

2 pollici

Produttore

Guarnizione G8 2 PG48 precisione resistenza impianti elettrici