Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXG02
Cod. Produttore
G02
Cod. EAN
8030343050129

Informazioni di prodotto

Guarnizione G 2 3/8, ideale per installazioni elettriche grazie alla sua robustezza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design standardizzato
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido
  • Alta resistenza meccanica che garantisce durata nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata tenuta che previene perdite e malfunzionamenti
  • Protezione dagli agenti esterni come oli e agenti chimici
  • Contribuisce al risparmio energetico mantenendo l’efficienza dell’impianto
Guarnizione G 2 da 3/8 di pollice, ideale per connessioni con filettatura NPT. Progettata per garantire tenuta e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre resistenza e affidabilità anche in condizioni di utilizzo intensivo. Materiale di qualità selezionata per assicurare durabilità nel tempo e compatibilità con sistemi di tubazioni e raccordi standard. Perfetta per applicazioni che richiedono un sigillo efficace e duraturo. Descrizione del produttore: G-guarnizione di tenuta in guarnital garantisce un'elevata resistenza sia meccanica che agli oli.

diametro esterno

23 mm

diametro interno

17 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Altro

Adatto per filettatura NPT

3/8 di pollice

Produttore

Guarnizione G 2 3/8 resistente per installazioni elettriche