Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGAM10
Cod. Produttore
GAM10
Cod. EAN
8030343042056

Informazioni di prodotto

Guarnizione GAM10 offre affidabilità e resistenza in applicazioni elettriche con temperature da -45°C a +150°C.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile da installare grazie alla forma piatta e materiale flessibile
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Elevata durata nel tempo riduce manutenzioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza meccanica e agli oli
  • Protezione affidabile contro infiltrazioni e guasti
  • Contribuisce all’efficienza energetica dell’impianto
Guarnizione in fibra GAM10, progettata per garantire una tenuta efficace e duratura in applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza all'usura e affidabilità nel tempo. Ideale per sigillature precise, contribuisce a proteggere componenti elettrici da infiltrazioni e contaminazioni, mantenendo elevate prestazioni di sicurezza e funzionalità. La sua struttura sottile e flessibile permette un'installazione semplice e adattabile a diverse esigenze tecniche. Descrizione del produttore: GAM-guarnizione di tenuta in fibra minerale garantisce un'elevata resistenza sia meccanica che agli oli e alla temperatura. Temperatura d'esercizio: -45C + 150C.

diametro esterno

98 mm

diametro interno

88 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Altro

Produttore

Guarnizione fibra GAM10 resistente olio -45/+150°C elettrico