› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

GUARNIZIONE FAN CIL PICCOLO

Cod. Rexel PL819040
Cod. Produttore 819040
Cod. EAN 8014950800469

Informazioni principali

  • Descrizione: GUARNIZIONE FAN CIL PICCOLO
  • Applicazione: Plafoniere stagne LED
  • Protezione: Alta polvere e acqua
  • Uso: Magazzini, garage
  • Efficienza: Risparmio energetico
  • Ambienti: Terziario e industriale
  • Grado IP: Protezione esterna
  • Serie: PL819040

Descrizione del prodotto

GUARNIZIONE FAN CIL PICCOLOLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole. Descrizione del produttore: GUARNIZIONE FAN CIL PICCOLOLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.
GUARNIZIONE FAN CIL PICCOLO