Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ730154
Cod. Produttore
BIZ730154

Informazioni di prodotto

Guanti EasyGrip taglia 10 offrono una protezione efficace con massima flessibilità e presa sicura.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile indossabilità grazie alla vestibilità aderente
  • Materiali resistenti per una lunga durata
  • Sistema PERPLU per aggancio rapido e pratico

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza durante la manipolazione
  • Comfort elevato per un utilizzo prolungato
  • Materiali di qualità che garantiscono protezione e affidabilità

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guanti EasyGrip taglia 10 caratterizzati da una superficie antiscivolo che assicura una presa sicura durante le operazioni. Realizzati con materiali di alta qualità, offrono protezione da rischi meccanici mantenendo comfort e flessibilità. Il design ergonomico e il tessuto traspirante garantiscono una calzata aderente e confortevole, ideale per l’uso in ambienti di lavoro elettrici e industriali. Questi guanti non sono foderati e non offrono protezione da sostanze chimiche, ma sono pensati per assicurare sicurezza e praticità nelle attività manuali. Descrizione del produttore: Guanti protettivi per movimentazioni easy grip taglia 10. Guanti di categoria II molto flessibili che aderiscono davvero bene, con un'ottima presa per manipolare più facilmente. I guanti sono dotati dell'innovativo sistema PERPLU e possono essere agganciati insieme. Articolo realizzato in poliammide e rivestito in lattice.

colore

Rosso

qualità del materiale

Poliammide

Rivestimento

Palmo rivestito

materiale

Lattice

tipo di chiusura

Banda elastica

forma di consegna

Paio

taglia di guanti

10

protezione da rischi meccanici

Tipo di polsino

Risvolto, lunghezza polso

Serie

EASY GRIP

Produttore

Guanti EasyGrip taglia 10 flessibili con presa sicura sistema PERPLU per elettricisti e uso professionale

€ 3,69 x 1 pz.