Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza / Caschi, Occhiali di Protezione e Guanti isolanti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ730146
Cod. Produttore
BIZ730146
Cod. EAN
3700882137012

Informazioni di prodotto

I guanti antitaglio livello 3 offrono protezione e praticità per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità in elastan
  • Risparmio di tempo con il sistema PERPLU per aggancio rapido
  • Elevata sicurezza durante la manipolazione di materiali taglienti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale contro tagli e abrasioni
  • Comfort elevato per un uso prolungato
  • Durata garantita per una maggiore efficienza energetica indiretta

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guanti antitaglio di livello 3, taglia 10, progettati per offrire protezione efficace contro rischi meccanici. Realizzati con materiali di alta qualità, garantiscono resistenza e durata durante l'uso. La superficie presenta un rivestimento che assicura una buona presa, anche se non antiscivolo, mentre l'assenza di fodera li rende leggeri e confortevoli per un utilizzo prolungato. Ideali per operazioni che richiedono sicurezza e precisione nel settore elettrico e industriale. Disponibili in confezioni da 10 pezzi. Descrizione del produttore: Paio di guanti anti-taglio livello 3, taglia 10 (x 10) in elastan. Questi guanti flessibili appartengono alla categoria II, sono quindi perfetti per manipolare lamiere e pezzi taglienti. I guanti sono dotati dell'innovativo sistema PERPLU e possono essere agganciati insieme.

colore

Grigio

qualità del materiale

Poliuretano (PUR)

Rivestimento

Palmo rivestito

tipo di chiusura

Banda elastica

forma di consegna

Paio

taglia di guanti

10

protezione da rischi meccanici

Tipo di polsino

Risvolto, lunghezza polso

Produttore

Guanti antitaglio livello 3 taglia 10 elastan con sistema PERPLU per installatori e uso professionale