Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza / Caschi, Occhiali di Protezione e Guanti isolanti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ730144
Cod. Produttore
BIZ730144

Informazioni di prodotto

Guanti antitaglio di categoria II, ideali per proteggere durante la manipolazione di lamiere e materiali taglienti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al sistema PERPLU per aggancio rapido
  • Elevata flessibilità in elastam per una presa sicura e confortevole
  • Risparmio di tempo durante le operazioni grazie alla leggerezza del guanto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione certificata livello 3 contro tagli e abrasioni
  • Durata superiore per un utilizzo prolungato e sicuro
  • Maggiore sicurezza durante le attività elettriche e meccaniche

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guanti antitaglio di alta qualità progettati per offrire protezione meccanica durante le attività lavorative. Realizzati con materiali resistenti, garantiscono sicurezza e comfort, con una vestibilità ottimale grazie alla taglia 10. La superficie presenta un rivestimento che migliora la presa e la durabilità, mentre il design senza fodera assicura una maggiore sensibilità tattile. Ideali per chi necessita di protezione affidabile contro i rischi di taglio senza compromettere la destrezza manuale. Descrizione del produttore: Guanti antitaglio livello 3 taglia 10 in elastam per una buona flessibilità. Guanti di categoria II, perfetti per manipolare lamiere e pezzi taglienti. I guanti sono dotati dell'innovativo sistema PERPLU e possono essere agganciati insieme.

colore

Grigio

qualità del materiale

Poliuretano (PUR)

Rivestimento

Palmo rivestito

tipo di chiusura

Banda elastica

forma di consegna

Paio

taglia di guanti

10

protezione da rischi meccanici

Tipo di polsino

Risvolto, lunghezza polso

Serie

ANTI COUPURE

Produttore

Guanti antitaglio livello 3 elastam flessibili taglia 10 per manipolazione lamiere e materiali taglienti categoria II sistema PERPLU aggancio rapido