Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE321-20680
Cod. Produttore
321-20680
Cod. EAN
4031026250441

Informazioni di prodotto

Termo spessa colla 3.5:1 barra HA47-68/22

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente in poliolefina a parete spessa con adesivo. L'adesivo termoplastico protegge e isola dall'umidità. Per applicazioni a basso e medio voltaggio. La robustezza e la resistenza all'acqua rendono la guaina HA47 ideale per applicazioni all'aperto e per giunzioni e terminazioni di cavi interrati. La parete spessa garantisce una elevata protezione meccanica anche nella versione senza adesivo HU47.

colore

Nero

Tipologia

A parete spessa

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

4 mm

tipo

Termoretrazione

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

68 mm

diametro interno dopo la retrazione

22 mm

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

4:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 110 °C

Serie

HA47

Produttore

Guaina termorestringente poliolefina spessa con colla adesiva per cavi bassa-media tensione outdoor