Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine termorestringenti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE321-21300
Cod. Produttore
321-21300
Cod. EAN
4031026240428

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Rapporto restringimento: fino a 4:1
  • Spessore parete: 4,2 mm
  • Temperatura esercizio: -55 °C a +110 °C
  • Temp. min restringimento: +120 °C
  • Rigidità dielettrica: 20 kV/mm
  • Classe isolamento: A (VDE 0530)
  • Serie: HA47

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente in poliolefina a parete spessa con adesivo. L'adesivo termoplastico protegge e isola dall'umidità. Per applicazioni a basso e medio voltaggio. La robustezza e la resistenza all'acqua rendono la guaina HA47 ideale per applicazioni all'aperto e per giunzioni e terminazioni di cavi interrati. La parete spessa garantisce una elevata protezione meccanica anche nella versione senza adesivo HU47.

colore

Nero

Tipologia

A parete spessa

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

4,2 mm

tipo

Termoretrazione

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

130 mm

diametro interno dopo la retrazione

36 mm

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

4:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 110 °C

Serie

HA47

Produttore

Guaina termorestringente poliolefina spessa con colla 3.5:1 per protezione cavi basse-medie tensioni outdoor