Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE323-20300
Cod. Produttore
323-20300
Cod. EAN
4031026240244

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Spessore parete: 2,6 mm
  • Rapporto restringimento: fino a 4:1
  • Temperatura esercizio: -55°C a +110°C
  • Resistenza trazione: 12 MPa
  • Classe isolamento: A (VDE 0530)
  • Resistente all'olio: Sì
  • Serie: MA47

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina a parete media con elevate caratteristiche di isolamento. Guaina termorestringente per applicazioni di superficie o sotterranee. Protegge giunzioni e terminazioni in applicazioni a basso voltaggio. Rivestito internamente di adesivo termoplastico. Protegge dall'umidità e da azioni ambientali dopo il restringimento. Isolamento e protezione di giunzioni e terminazioni di cavi elettrici a basso voltaggio sopra e sotto terra. La parete media garantisce una buona protezione meccanica.

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

2,6 mm

tipo

Termoretrazione

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

33 mm

diametro interno dopo la retrazione

8 mm

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

4:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 110 °C

Produttore

Guaina termorestringente media con colla 4:1 protezione giunzioni cavi basso voltaggio isolamento meccanico

€ 9,28 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info