Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE323-10500
Cod. Produttore
323-10500
Cod. EAN
4031026240183

Informazioni di prodotto

Termo media 4:1 barra MU47-50/16

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a parete media. Senza adesivo interno. Fornisce una buona protezione meccanica. Resistente ai solventi, agli acidi e alle soluzioni alcanine. Isolamento e protezione di giunzioni e terminazioni di cavi elettrici a basso voltaggio.

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

2,9 mm

tipo

Termoretrazione

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

55 mm

diametro interno dopo la retrazione

16 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

4:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 110 °C

Serie

MU47

Produttore

Guaina termorestringente media 4:1 senza adesivo protezione cavi basso voltaggio