Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE323-10300
Cod. Produttore
323-10300
Cod. EAN
4031026240169

Informazioni di prodotto

Termo media 4:1 barra MU47-30/8

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a parete media. Senza adesivo interno. Fornisce una buona protezione meccanica. Resistente ai solventi, agli acidi e alle soluzioni alcanine. Isolamento e protezione di giunzioni e terminazioni di cavi elettrici a basso voltaggio.

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

2,6 mm

tipo

Termoretrazione

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

33 mm

diametro interno dopo la retrazione

8 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

4:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 110 °C

Serie

MU47

Produttore

Guaina termorestringente media 4:1 senza adesivo protezione cavi basso voltaggio