Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine termorestringenti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE323-10950
Cod. Produttore
323-10950
Cod. EAN
4031026240206

Informazioni di prodotto

  • Serie: MU47
  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Rapporto di restringimento: fino a 4:1
  • Temperatura esercizio: -55 °C a +110 °C
  • Spessore parete: 3,6 mm
  • Rigidità dielettrica: 15 kV/mm
  • Ø fornito min: 95,0 mm
  • Ø finale max: 25,0 mm

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a parete media. Senza adesivo interno. Fornisce una buona protezione meccanica. Resistente ai solventi, agli acidi e alle soluzioni alcanine. Isolamento e protezione di giunzioni e terminazioni di cavi elettrici a basso voltaggio.

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

3,6 mm

tipo

Termoretrazione

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

95 mm

diametro interno dopo la retrazione

25 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

4:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 110 °C

Serie

MU47

Produttore

Guaina termorestringente media 4:1 barra MU47-95/30 protezione giunzioni cavi elettrici basso voltaggio