Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDHSTT25-Q
Cod. Produttore
HSTT25-Q
Cod. EAN
0074983765621

Informazioni di prodotto

  • Diametro max interno: 3,2 mm
  • Diametro esterno: 6,4 mm
  • Lunghezza bobina: 7,6 m
  • Tensione nominale: 600 V
  • Intervallo temperatura: -55°C a 135°C
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Certificazioni: UL, CSA, MIL-AMS
  • Serie: PDHSTT
Descrizione del produttore: DRY-SHRINK Thin Wall Heat Shrink, 0.250 Inch (6.4 mm) Diameter, 0.125 Inch (3.2 mm) Maximum Recovered Inside Diameter, 25 Foot (7.6 Meter) Reel, Black. For use in insulating, protecting, harnessing and identifying electrical and electronic components. Shrink Ratio is 2 to 1. Temperature Range is -67 degrees Fahrenheit to 275 degrees Fahrenheit (-55 degrees Celsius to 135 degrees Celsius). Voltage is 600 Volts. UL Recognized. CSA Certified. Military Specification AMS-DTL-23053/5 Class 1 (material performance only).

Produttore

GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLE