Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDHSTT25-C
Cod. Produttore
HSTT25-C
Cod. EAN
0074983747030

Informazioni di prodotto

Guaina termorestringente in poliolefine che garantisce protezione e isolamento efficaci.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie al rapporto di restringimento 2:1
  • Risparmio di tempo durante la posa e il collegamento
  • Materiale autoestinguente per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione duratura da abrasioni e agenti esterni
  • Isolamento termico e elettrico affidabile
  • Adatta a temperature da -55°C a 135°C per diverse applicazioni
Descrizione del produttore: The HSTT25-C Thin Wall Heat Shrink Tubing shrinks around wires, connectors, joints, and terminals when heated to protect against abrasion. Applications include insulating and protecting wires/cables in indoor, dry locations. Shrink ratio: 2:1. Temperature range: -67°F to 275°F (-55°C to 135°C). Flame retardant, cross-linked polyolefin. 0.25” Diameter x 100’ Long (6.4 mm x 30.5 m). Color Black. 1 roll.

Produttore

GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLE

€ 56,12 x 1 pz.
(pz.)