Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ215013
Cod. Produttore
BIZ215013
Cod. EAN
3700420330493

Informazioni di prodotto

Guaina termoretraibile verde/gialla 6/2 mm, ideale per isolamento e identificazione cavi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie alla marcatura codificata
  • Risparmio di tempo durante la gestione e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento sicuro e duraturo dei cavi
  • Contributo al risparmio energetico tramite protezione efficace

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guaina termorestringente di alta qualità con colorazione verde e gialla, ideale per l’isolamento e la protezione di cavi elettrici. Progettata per garantire resistenza meccanica e ottima capacità di contrazione, assicura una perfetta aderenza anche su superfici irregolari. La sua struttura permette un’efficace protezione contro agenti esterni, migliorando la sicurezza degli impianti elettrici. Disponibile in lunghezza di 1 metro, è adatta a molteplici applicazioni nel settore elettrico, offrendo affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Guaina termoretraibile 3/1, senza adesivo 6/2 mm, 1 m, verde/gialla, per isolamento elettrico, marcatura e identificazione, gestione e manutenzione di cavi e fili. Prodotto pratico: codice di riferimento segnato su ogni guaina per identificarle rapidamente.

colore

Verde-giallo

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

6 mm

diametro interno dopo la retrazione

2 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

sezione nominale

18,09 ... 18,09 mm²

Serie

BIZ GAINES THERMOS

Produttore

Guaina termoretraibile verde/gialla 6/2 mm 1 metro isolamento e identificazione cavi

€ 3,58 x 1 pz.