Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ215012
Cod. Produttore
BIZ215012
Cod. EAN
3700420330486

Informazioni di prodotto

Guaina termoretraibile verde/gialla 3/1 mm, ideale per isolamento e identificazione cavi.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile e rapida installazione grazie alla marcatura codificata.
  • Riduce i tempi di lavoro con una gestione efficiente dei cavi.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Garantisce un isolamento elettrico sicuro e duraturo.
  • Contribuisce al risparmio energetico prevenendo dispersioni.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guaina termorestringente di colore verde/giallo con rapporto di contrazione specifico, progettata per la protezione e l’isolamento di cavi elettrici. Il prodotto offre resistenza meccanica e termica, garantendo sicurezza nelle installazioni elettriche. La guaina è disponibile in lunghezza di 1 metro ed è ideale per applicazioni che richiedono un isolamento affidabile e duraturo. Descrizione del produttore: Guaina termoretraibile 3/1, senza adesivo 3/1 mm, 1 m, verde/gialla, per isolamento elettrico, marcatura e identificazione, gestione e manutenzione di cavi e fili. Prodotto pratico: codice di riferimento segnato su ogni guaina per identificarle rapidamente.

colore

Verde-giallo

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

3 mm

diametro interno dopo la retrazione

1 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

sezione nominale

4,52 ... 4,52 mm²

Serie

BIZ GAINES THERMOS

Produttore

Guaina termoretraibile 3/1 mm verde/gialla isolamento e identificazione cavi 1 metro

€ 3,28 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info