Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ215046
Cod. Produttore
BIZ215046
Cod. EAN
3700420330769

Informazioni di prodotto

Guaina termoretraibile rossa 18/6 mm, ideale per isolamento e identificazione di cavi elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie alla marcatura chiara su ogni guaina
  • Riduce i tempi di lavoro con una gestione efficiente dei cavi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Garantisce un isolamento affidabile e sicuro
  • Contribuisce al risparmio energetico prevenendo dispersioni

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guaina termorestringente di colore rosso, progettata per offrire protezione e isolamento ai cavi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce un'elevata resistenza al calore e una contrazione uniforme per un perfetto adattamento su fili da 18/6. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durata nel tempo. La guaina è disponibile in lunghezza di 1 metro, assicurando facilità di utilizzo e versatilità in diversi contesti di installazione. Descrizione del produttore: Guaina termoretraibile 3/1, senza adesivo 18/6 mm, 1 m, rossa, per isolamento elettrico, marcatura e identificazione, gestione e manutenzione di cavi e fili. Prodotto pratico: codice di riferimento segnato su ogni guaina per identificarle rapidamente.

colore

Rosso

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

18 mm

diametro interno dopo la retrazione

6 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

sezione nominale

162,78 ... 162,78 mm²

Serie

BIZ GAINES THERMOS

Produttore

Guaina termoretraibile rossa 18/6 mm 1 metro per isolamento e identificazione cavi elettrici