Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ215026
Cod. Produttore
BIZ215026
Cod. EAN
3700420330608

Informazioni di prodotto

Guaina termoretraibile blu 18/6 mm, ideale per isolamento elettrico e identificazione cavi.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile e rapida installazione grazie alla marcatura visibile su ogni guaina
  • Risparmio di tempo nella gestione e manutenzione dei cavi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento sicuro e duraturo
  • Maggiore efficienza energetica grazie alla protezione ottimale dei cavi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guaina termorestringente di colore blu, progettata per proteggere e isolare cavi elettrici con sezione 18/6. La guaina offre un’elevata resistenza al calore e garantisce una perfetta aderenza ai cavi grazie al suo tasso di contrazione ottimale. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono isolamento affidabile e protezione contro agenti esterni. La lunghezza di 1 metro consente un utilizzo pratico e versatile in diversi contesti di installazione. Descrizione del produttore: Guaina termoretraibile 3/1, senza adesivo 18/6 mm, 1 m, blu, per isolamento elettrico, marcatura e identificazione, gestione e manutenzione di cavi e fili. Prodotto pratico: codice di riferimento segnato su ogni guaina per identificarle rapidamente.

colore

Blu

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

18 mm

diametro interno dopo la retrazione

6 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

sezione nominale

162,78 ... 162,78 mm²

Serie

BIZ GAINES THERMOS

Produttore

Guaina termoretraibile blu 18/6 mm 1 m isolamento elettrico identificazione cavi manutenzione semplice

€ 8,34 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info