Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ215025
Cod. Produttore
BIZ215025
Cod. EAN
3700420330592

Informazioni di prodotto

Guaina termoretraibile blu 12/4 mm, ideale per isolamento elettrico e identificazione cavi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione
  • Codice di riferimento su ogni guaina per identificazione immediata
  • Riduce i tempi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimo isolamento elettrico
  • Maggiore sicurezza e durata degli impianti
  • Contributo al risparmio energetico grazie alla qualità del materiale

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guaina termorestringente di colore blu, con dimensioni 12/4 mm e lunghezza di 1 metro. Progettata per offrire protezione e isolamento ai cablaggi elettrici, garantisce resistenza al calore e una contrazione efficace per un fissaggio sicuro. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un isolamento affidabile e duraturo. Descrizione del produttore: Guaina termoretraibile 3/1, senza adesivo 12/4 mm, 1 m, blu, per isolamento elettrico, marcatura e identificazione, gestione e manutenzione di cavi e fili. Prodotto pratico: codice di riferimento segnato su ogni guaina per identificarle rapidamente.

colore

Blu

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

12 mm

diametro interno dopo la retrazione

4 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

sezione nominale

162,78 ... 162,78 mm²

Serie

BIZ GAINES THERMOS

Produttore

Guaina termoretraibile blu 12/4 mm isolamento elettrico identificazione cavi 1 m

€ 6,21 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info