Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ218003
Cod. Produttore
BIZ218003
Cod. EAN
3700420330998

Informazioni di prodotto

Guaina termoretraibile con adesivo, ideale per isolamento e identificazione cavi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie alla marcatura codificata.
  • Riduzione dei tempi di lavoro con guaina pronta all’uso da 1 metro.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione elettrica e meccanica dei cavi.
  • Risparmio energetico garantito da un isolamento ottimale.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guaina termorestringente di colore nero con spessore medio e adesivo interno, ideale per l’isolamento e la protezione di cavi elettrici. Offre un’elevata resistenza meccanica e chimica, garantendo una perfetta tenuta contro umidità e agenti esterni. Adatta per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durabilità, assicura una contrazione uniforme per un fissaggio ottimale su diverse superfici. Prodotto versatile e affidabile per lavori di cablaggio e manutenzione elettrica. Descrizione del produttore: Guaina termoretraibile 3/1, parete spessa, con adesivo 30/8 mm, 1 m, nera, per isolamento elettrico, marcatura, identificazione, gestione e manutenzione di cavi e fili. Prodotto pratico: codice di riferimento segnato su ogni guaina per identificarle rapidamente.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

5 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

30 mm

diametro interno dopo la retrazione

8 mm

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-40 ... 110 °C

sezione nominale

452,16 ... 452,16 mm²

Serie

BIZ GAINES THERMOS

Produttore

Guaina termoretraibile nera spessa con adesivo 30/8 mm 1 m isolamento e identificazione cavi