Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ218002
Cod. Produttore
BIZ218002
Cod. EAN
3700420330981

Informazioni di prodotto

Guaina termoretraibile nera con parete spessa e adesivo interno, ideale per isolamento e identificazione cavi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al codice di riferimento stampato su ogni guaina
  • Riduzione dei tempi di lavoro con prodotto pratico e immediatamente riconoscibile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento sicuro e duraturo dei cavi
  • Migliore gestione e manutenzione grazie all’identificazione chiara
  • Risparmio energetico derivante da un isolamento efficace

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guaina termorestringente di colore nero con spessore particolare e adesivo interno, progettata per offrire protezione e isolamento sicuro ai cavi elettrici. Questo prodotto assicura una perfetta tenuta e resistenza agli agenti esterni, garantendo affidabilità nelle applicazioni elettriche più esigenti. La sua capacità di contrazione consente un adattamento ottimale su diverse superfici, migliorando la protezione meccanica e l'isolamento termico. Ideale per utilizzi professionali nel settore elettrico, combina qualità e durata in un unico componente essenziale. Descrizione del produttore: Guaina termoretraibile 3/1, parete spessa, con adesivo 19/6 mm, 1 m, nera, per isolamento elettrico, marcatura, identificazione, gestione e manutenzione di cavi e fili. Prodotto pratico: codice di riferimento segnato su ogni guaina per identificarle rapidamente.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

3 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

19 mm

diametro interno dopo la retrazione

6 mm

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Serie

BIZ GAINES THERMOS

Produttore

Guaina termorestringente 3:1 parete spessa adesiva 19/6 mm 1 m nera isolamento cavi fili elettrici