Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL40725
Cod. Produttore
SL40725
Cod. EAN
3606489556822

Informazioni di prodotto

Guaina spirale tipo 2311 diametro 25 mm, ideale per proteggere e organizzare i cavi elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del tubo Tubaflex
  • Risparmio di tempo con accessori di fissaggio dedicati
  • Materiale resistente e durevole in PVC

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dei cavi con grado IP64
  • Resistenza al fuoco oltre 850 °C per maggiore sicurezza
  • Elevata forza dielettrica per garantire isolamento elettrico

Documentazione tecnica

SL40725 è un tubo Mureva e una guaina di fissaggio Tubaflex flessibile per l'installazione dei cavi. Il suo colore è grigio (RAL 7035) e il suo materiale è PVC (cloruro di polivinile). Ha una lunghezza di 30 m, un diametro esterno di 30,6 mm e un diametro interno di 25 mm. Con un grado di protezione IP64, è resistente al fuoco per oltre 850 °C. La sua forza dielettrica è 2000 V a 50 Hz per 15 minuti. La gamma di tubi e fissaggi Mureva include accessori di fissaggio per canaline, come instaclip, instacavi, clip, ecc. Accessori in bianco per interni e accessori in nero per interni ed esterni. Questa gamma include anche le fascette di installazione in PA12 Rilsan, che sono le più resistenti agli UV, all'umidità o alle sollecitazioni meccaniche.

comportamento alla piegatura

pieghevole, a memoria di forma

con manicotto

terreno

numero RAL

7035

diametro esterno

30.6 mm

incassato

temperatura d’esercizio

5 °C

materiale

PVC

a parete

macchine e installazione impianti

installazione in calcestruzzo

installazione sotterranea (massetto)

resistenza agli urti

medio (classe 3)

colore

grigio

diametro interno

25 mm

classe di resistenza a compressione

medio (classe 3)

installazione all’aperto

parete forata

esecuzione resistente alla fiamma

su legno

Serie

Mureva_Tube_and_Fix

Produttore

Guaina spiralata GS25 Ø Interruttore 25mm, esterno 30,6mm - class.2311 -

(m)