Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXNZ52
Cod. Produttore
NZ52
Cod. EAN
8030343100794

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Guaina flessibile
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Chiusura: Semplice aggraffatura
  • Grado protezione: IP40
  • Serie: TXNZ52
  • Quantità consigliata: 25
Guaina semplice ad aggraffatura realizzata in acciaio zincato, priva di guaina isolante, ideale per la protezione e il passaggio sicuro di impianti elettrici. La struttura in acciaio garantisce robustezza e resistenza alla corrosione, assicurando durata nel tempo anche in ambienti esposti. Progettata per facilitare l’installazione e offrire una protezione efficace ai cavi elettrici, mantenendo un elevato standard di sicurezza e affidabilità. Descrizione del produttore: Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura IP40.

colore

Metallico

diametro esterno

56 mm

diametro interno

52 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

Senza guaina

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-50 ... 250 °C

Produttore

Guaina flessibile acciaio zincato semplice aggraffatura IP40 per impianti elettrici interni