Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXNZ50
Cod. Produttore
NZ50
Cod. EAN
8030343100787

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Guaina semplice aggraffatura
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Protezione: IP40
  • Diametro: 50,5 mm
  • Flessibilità: Alta
  • Serie: TXNZ
  • Tipo aggraffatura: Singola
  • Uso: Installazioni elettriche
Guaina semplice a aggraffatura con diametro di 50,5 mm realizzata in acciaio zincato, priva di guaina isolante. Progettata per offrire una protezione robusta e durevole ai cavi elettrici, garantendo resistenza alla corrosione grazie al trattamento zincato della superficie. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un elevato livello di protezione meccanica e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura IP40.

colore

Metallico

diametro esterno

55 mm

diametro interno

50 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

Senza guaina

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-50 ... 250 °C

Produttore

Guaina flessibile acciaio zincato 50,5 mm installazioni elettriche