Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXNZ40
Cod. Produttore
NZ40
Cod. EAN
8030343100763

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Guaina semplice aggraffatura
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Protezione: IP40
  • Tipo: Guaina flessibile
  • Serie: TXNZ40
  • Finitura: Zn zincata
  • Applicazione: Protezione cavi
  • Montaggio: Semplice aggraffatura
Guaina semplice a aggraffatura con diametro 40, realizzata in acciaio zincato per garantire resistenza e protezione ottimale delle installazioni elettriche. Priva di guaina esterna, offre una soluzione robusta e durevole per la gestione dei cavi elettrici in ambienti che richiedono una protezione meccanica affidabile. Descrizione del produttore: Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura IP40.

colore

Metallico

diametro esterno

44 mm

diametro interno

40 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

Senza guaina

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-50 ... 250 °C

Produttore

Guaina flessibile acciaio zincato aggraffatura IP40 installazioni elettriche