Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXNZ37
Cod. Produttore
NZ37
Cod. EAN
8030343100756

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Guaina zincata IP40
  • Tipo: semplice aggraffatura
  • Serie: TXNZ37
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Protezione: IP40
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazione: Protezione cavi
  • Quantità consigliata: 25
Guaina semplice a aggraffatura realizzata in acciaio zincato, progettata per offrire una protezione robusta e duratura ai cablaggi elettrici. La sua struttura metallica garantisce resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, senza rivestimento aggiuntivo, ideale per installazioni che richiedono sicurezza e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura IP40.

colore

Metallico

diametro esterno

42 mm

diametro interno

37 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

Senza guaina

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-50 ... 250 °C

Produttore

Guaina flessibile acciaio zincato semplice aggraffatura IP40 installazioni elettriche