Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXNZ35
Cod. Produttore
NZ35
Cod. EAN
8030343100749

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Guaina flessibile acciaio
  • Protezione: IP40
  • Tipo aggraffatura: semplice
  • Diametro nominale: 35 mm
  • Materiale: acciaio zincato
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Serie: TXNZ
Guaina semplice a aggraffatura con diametro 35, realizzata in acciaio zincato per garantire resistenza e protezione superiore. Progettata per applicazioni elettriche, offre robustezza e durata senza guaina di rivestimento aggiuntivo, assicurando facilità di installazione e affidabilità nel tempo. Ideale per la protezione di cavi elettrici in ambienti che richiedono materiali resistenti alla corrosione. Descrizione del produttore: Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura IP40.

colore

Metallico

diametro esterno

40 mm

diametro interno

35 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

Senza guaina

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-50 ... 250 °C

Produttore

Guaina flessibile acciaio zincato 35 mm protezione cavi elettrici