Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXNZ33
Cod. Produttore
NZ33
Cod. EAN
8030343100732

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Guaina flessibile acciaio
  • Protezione: IP40
  • Tipo: semplice aggraffatura
  • Materiale: acciaio zincato
  • Serie: TXNZ33
  • Quantità consigliata: 25
Guaina semplice ad aggraffatura realizzata in acciaio zincato, progettata per offrire una protezione robusta e duratura ai cavi elettrici. La superficie zincata garantisce resistenza alla corrosione, mentre l'assenza di guaina isolante consente una maggiore flessibilità e facilità di installazione in impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono una protezione meccanica affidabile mantenendo leggerezza e versatilità. Descrizione del produttore: Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura IP40.

colore

Metallico

diametro esterno

38 mm

diametro interno

33 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

Senza guaina

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-50 ... 250 °C

Produttore

Guaina flessibile acciaio zincato semplice aggraffatura impianti elettrici