Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXNZ30
Cod. Produttore
NZ30
Cod. EAN
8030343100725

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Guaina semplice
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo aggraffatura: Semplice
  • Grado protezione: IP40
  • Lunghezza: 30 m
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Serie: TXNZ30
Guaina semplice ad aggraffatura realizzata in acciaio zincato, senza guaina di rivestimento. Progettata per offrire protezione e resistenza nella gestione di impianti elettrici, garantisce durabilità e affidabilità grazie al materiale robusto e al trattamento di superficie zincato. Ideale per applicazioni che richiedono una protezione meccanica efficace dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura IP40.

colore

Metallico

diametro esterno

34 mm

diametro interno

30 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

Senza guaina

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-50 ... 250 °C

Produttore

Guaina flessibile acciaio zincato semplice aggraffatura impianti elettrici