Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXNZ28
Cod. Produttore
NZ28
Cod. EAN
8030343100718

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Guaina flessibile acciaio
  • Tipo: semplice aggraffatura
  • Protezione: IP40
  • Serie: TXNZ28
  • Materiale: acciaio zincato
  • Uso: flessibile
  • Quantità consigliata: 50
Guaina semplice a aggraffatura con diametro 28 mm, realizzata in acciaio zincato per garantire resistenza e protezione contro la corrosione. Progettata per l'installazione di impianti elettrici, offre una soluzione robusta e duratura senza rivestimento aggiuntivo, ideale per proteggere i cavi elettrici in ambienti che richiedono sicurezza e affidabilità. Descrizione del produttore: Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura IP40.

colore

Metallico

diametro esterno

32 mm

diametro interno

28 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

Senza guaina

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-50 ... 250 °C

Produttore

Guaina flessibile acciaio zincato 28mm per impianti elettrici