Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXNZ23
Cod. Produttore
NZ23
Cod. EAN
8030343100688

Informazioni di prodotto

  • Tipo: guaina semplice
  • Materiale: acciaio zincato
  • Protezione: IP40
  • Flessibilità: alta
  • Metodo: aggraffatura
  • Serie: TXNZ23
  • Uso: protezione cavi
  • Quantità consigliata: 50
Guaina semplice a aggraffatura realizzata in acciaio zincato, priva di guaina isolante. Progettata per offrire una protezione robusta e duratura ai cavi elettrici, garantendo resistenza alla corrosione grazie al rivestimento zincato. Ideale per applicazioni che richiedono un elevato livello di sicurezza meccanica e protezione superficiale senza compromessi sulla flessibilità. Descrizione del produttore: Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura IP40.

colore

Metallico

diametro esterno

26 mm

diametro interno

23 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

Senza guaina

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-50 ... 250 °C

Produttore

Guaina flessibile acciaio zincato semplice aggraffatura impianti elettrici