Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXNZ21
Cod. Produttore
NZ21
Cod. EAN
8030343100671

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 21
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Guaina flessibile
  • Protezione: IP40
  • Aggraffatura: Semplice
  • Quantità consigliata: 50
  • Serie: TXNZ21
Guaina semplice per aggraffatura modello TXNZ21 realizzata in acciaio zincato, senza guaina di rivestimento. Questo tubo metallico è progettato per offrire una protezione robusta e duratura ai cavi elettrici, garantendo resistenza alla corrosione grazie al trattamento zincato della superficie. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un materiale affidabile e resistente, combina funzionalità e sicurezza in un prodotto di alta qualità. Descrizione del produttore: Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura IP40.

colore

Metallico

diametro esterno

24 mm

diametro interno

21 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

Senza guaina

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-50 ... 250 °C

Produttore

Guaina flessibile acciaio zincato semplice aggraffatura per impianti elettrici