Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXNZ20
Cod. Produttore
NZ20
Cod. EAN
8030343100664

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Guaina semplice aggraffatura
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Protezione: IP40
  • Diametro: 20,5 mm
  • Flessibilità: Elevata
  • Serie: TXNZ20
  • Tipo: Guaina flessibile
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
Guaina semplice a aggraffatura con diametro di 20,5 mm, realizzata in acciaio zincato per garantire una protezione efficace contro la corrosione. Progettata per l’impiego nel settore elettrico, questa guaina offre robustezza e durabilità senza rivestimento aggiuntivo, assicurando una protezione affidabile dei cavi elettrici in ambienti industriali e civili. La struttura in acciaio zincato conferisce resistenza meccanica e protezione dalla superficie, rendendola ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e lunga durata. Descrizione del produttore: Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura IP40.

colore

Metallico

diametro esterno

24 mm

diametro interno

20 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

Senza guaina

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-50 ... 250 °C

Produttore

Guaina flessibile acciaio zincato 20,5 mm protezione impianti elettrici