Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXNZ12
Cod. Produttore
NZ12
Cod. EAN
8030343100596

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 12
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Guaina flessibile
  • Protezione: IP40
  • Aggraffatura: Semplice
  • Serie: TXNZ12
  • Quantità consigliata: 50
Guaina semplice per aggraffatura di diametro 12 mm realizzata in acciaio zincato, priva di guaina isolante. Progettata per garantire protezione e resistenza meccanica nelle installazioni elettriche, offre una superficie robusta e duratura ideale per la protezione dei cavi. La finitura zincata assicura una maggiore resistenza alla corrosione, rendendo il prodotto adatto a diverse condizioni ambientali. Descrizione del produttore: Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura IP40.

colore

Metallico

diametro esterno

15 mm

diametro interno

12 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

Senza guaina

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-50 ... 250 °C

Produttore

Guaina flessibile acciaio zincato 12 mm installazioni elettriche