Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXNZ10
Cod. Produttore
NZ10
Cod. EAN
8030343100572

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Guaina semplice aggraffatura
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Grado protezione: IP40
  • Serie: TXNZ10
  • Tipo: Guaina flessibile
  • Finitura: Semplice aggraffatura
  • Applicazione: Protezione cavi
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
Guaina semplice ad aggraffatura realizzata in acciaio zincato per garantire resistenza e protezione nel tempo. Progettata per applicazioni elettriche, offre un rivestimento senza guaina che assicura robustezza e durata, ideale per proteggere cavi e componenti elettrici in ambienti industriali e civili. La finitura zincata conferisce una protezione efficace contro la corrosione, mantenendo elevate prestazioni anche in condizioni di utilizzo gravose. Descrizione del produttore: Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura IP40.

colore

Metallico

diametro esterno

13 mm

diametro interno

10 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

Senza guaina

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-50 ... 250 °C

Produttore

Guaina flessibile acciaio zincato semplice aggraffatura IP40 per impianti elettrici