Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXNZ09
Cod. Produttore
NZ09
Cod. EAN
8030343100565

Informazioni di prodotto

  • Tipo: guaina semplice
  • Materiale: acciaio zincato
  • Protezione: IP40
  • Metodo: aggraffatura
  • Serie: TXNZ09
  • Flessibilità: elevata
  • Uso: protezione cavi
  • Consigliata: 50 pz
Guaina semplice ad aggraffatura realizzata in acciaio zincato, senza guaina di rivestimento aggiuntiva, progettata per garantire protezione e resistenza nella gestione di impianti elettrici. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e affidabilità nelle applicazioni di protezione superficiale, rendendola ideale per utilizzi in ambienti che richiedono materiali metallici resistenti alla corrosione. Descrizione del produttore: Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura IP40.

colore

Metallico

diametro esterno

12 mm

diametro interno

9 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

Senza guaina

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-50 ... 250 °C

Produttore

Guaina flessibile acciaio zincato semplice aggraffatura IP40 installazioni elettriche