Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXNZ07
Cod. Produttore
NZ07
Cod. EAN
8030343100541

Informazioni di prodotto

  • Serie: TXNZ07
  • Guaina in acciaio zincato
  • Protezione IP40
  • Semplice aggraffatura
  • Flessibile e resistente
  • Adatta per impianti elettrici
  • Diametro standard 07
  • Quantità consigliata: 100
Guaina semplice con aggraffatura realizzata in acciaio zincato, priva di guaina isolante. Questo materiale garantisce una protezione efficace contro la corrosione, assicurando durata e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una soluzione robusta e affidabile per la protezione dei cavi. Descrizione del produttore: Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura IP40.

colore

Metallico

diametro esterno

9 mm

diametro interno

7 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

Senza guaina

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-50 ... 250 °C

Produttore

Guaina flessibile acciaio zincato semplice aggraffatura IP40 installazioni elettriche