Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXNZ06
Cod. Produttore
NZ06
Cod. EAN
8030343100534

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Guaina semplice aggraffatura
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Protezione: IP40
  • Flessibilità: Alta
  • Serie: TXNZ06
  • Diametro: 06 mm
  • Tipo aggraffatura: Singola
  • Uso: Applicazioni elettriche
Guaina semplice ad aggraffatura realizzata in acciaio zincato, priva di guaina esterna, ideale per proteggere e guidare cavi elettrici garantendo resistenza meccanica e protezione dalla corrosione. Descrizione del produttore: Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura IP40.

colore

Metallico

diametro esterno

8 mm

diametro interno

6 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

Senza guaina

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-50 ... 250 °C

Produttore

Guaina flessibile acciaio zincato protezione impianti elettrici