Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXNDX33
Cod. Produttore
NDX33
Cod. EAN
8030343100930

Informazioni di prodotto

  • Serie: TXNDX
  • Materiale: Acciaio inox AISI 304
  • Tipo: Guaina flessibile
  • Protezione: IP40
  • Costruzione: Doppia aggraffatura
  • Diametro: 33 mm
  • Uso: Protezione cavi
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
Guaina doppia in acciaio inossidabile AISI 304, progettata per garantire elevata resistenza meccanica e protezione ottimale dei cavi elettrici. La struttura a doppia spirale offre flessibilità e durabilità, ideale per applicazioni in ambienti industriali e condizioni gravose. La superficie non trattata mantiene le caratteristiche di resistenza alla corrosione tipiche dell'acciaio inox, assicurando una lunga durata nel tempo anche in presenza di agenti atmosferici o sostanze chimiche. Questo prodotto rappresenta una soluzione affidabile per la protezione e l'organizzazione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Guaina flessibile in acciaio inox AISI 304 a doppia aggraffatura IP40.

colore

Metallico

diametro esterno

37 mm

diametro interno

33 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Acciaio inossidabile

grado di protezione (IP)

IP40

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-60 ... 600 °C

Produttore

Guaina doppia acciaio inox AISI 304 flessibile IP40 per impianti elettrici