Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXNDX25
Cod. Produttore
NDX25
Cod. EAN
8030343100916

Informazioni di prodotto

  • Serie: TXNDX25
  • Materiale: Acciaio inox AISI 304
  • Protezione: IP40
  • Tipo guaina: doppia aggraffatura
  • Flessibilità: alta
  • Diametro: 25 mm
  • Uso: industriale
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
Guaina doppia in acciaio inossidabile AISI 304, caratterizzata da elevata resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Progettata per proteggere e contenere cablaggi elettrici, garantisce una protezione affidabile in ambienti industriali e applicazioni dove è richiesta una robusta barriera meccanica. La sua struttura flessibile consente un’installazione agevole anche in spazi ristretti, mantenendo al contempo un’eccellente resistenza agli agenti esterni. Ideale per impianti elettrici che necessitano di sicurezza e longevità senza compromessi. Descrizione del produttore: Guaina flessibile in acciaio inox AISI 304 a doppia aggraffatura IP40.

colore

Metallico

diametro esterno

30 mm

diametro interno

25 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Acciaio inossidabile

grado di protezione (IP)

IP40

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-60 ... 600 °C

Produttore

Guaina doppia acciaio inox AISI 304 flessibile protezione impianti elettrici