Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXNDX20
Cod. Produttore
NDX20
Cod. EAN
8030343100909

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Guaina doppia agg. inox304
  • Materiale: Acciaio inox AISI 304
  • Protezione: IP40
  • Diametro: 20,5 mm
  • Tipo: Guaina flessibile
  • Costruzione: Doppia aggraffatura
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: TXNDX20
Guaina doppia in acciaio inox 304, caratterizzata da una struttura resistente e durevole. Progettata per proteggere efficacemente i cavi elettrici, offre un'elevata resistenza alla corrosione grazie al materiale in acciaio inossidabile. Non trattata, mantiene le sue proprietà meccaniche e di protezione nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nella gestione degli impianti elettrici. La guaina ha un diametro di 20,5 mm, garantendo una perfetta adattabilità e protezione dei cablaggi. Descrizione del produttore: Guaina flessibile in acciaio inox AISI 304 a doppia aggraffatura IP40.

colore

Metallico

diametro esterno

25 mm

diametro interno

20 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Acciaio inossidabile

grado di protezione (IP)

IP40

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-60 ... 600 °C

Produttore

Guaina doppia acciaio inox AISI 304 flessibile protezione impianti elettrici