Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXNDX15
Cod. Produttore
NDX15
Cod. EAN
8030343100886

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Guaina doppia aggraffatura
  • Materiale: Acciaio inox AISI 304
  • Grado protezione: IP40
  • Diametro: 15,5 mm
  • Serie: TXNDX15
  • Flessibile: Sì
  • Tipo aggraffatura: Doppia
  • Uso: Protezione cavi
Guaina doppia in acciaio inossidabile AISI 304, caratterizzata da una struttura resistente e durevole. Progettata per offrire protezione superiore ai cavi elettrici, garantisce elevata resistenza alla corrosione e agli agenti atmosferici. Ideale per installazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nel tempo, grazie al materiale non trattato che mantiene intatte le proprietà meccaniche e di isolamento. La guaina presenta un diametro di 15,5 mm, adatto a diverse applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Guaina flessibile in acciaio inox AISI 304 a doppia aggraffatura IP40.

colore

Metallico

diametro esterno

18 mm

diametro interno

15 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Acciaio inossidabile

grado di protezione (IP)

IP40

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-60 ... 600 °C

Produttore

Guaina doppia flessibile acciaio inox AISI 304 diam.15,5 mm per installazioni elettriche