Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXNDX13
Cod. Produttore
NDX13
Cod. EAN
8030343100879

Informazioni di prodotto

  • Serie: TXNDX13
  • Materiale: Acciaio inox AISI 304
  • Tipo guaina: Doppia aggraffatura
  • Protezione: IP40
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazione: Protezione cavi
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Dimensione: Ø 13 mm
Guaina doppia in acciaio inossidabile AISI 304, caratterizzata da elevata resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Progettata per proteggere e contenere cavi elettrici, garantisce sicurezza e affidabilità in ambienti industriali e civili. La struttura flessibile consente un'installazione agevole anche in spazi ridotti, mantenendo al contempo una protezione robusta contro sollecitazioni meccaniche e agenti esterni. Ideale per applicazioni che richiedono materiali non trattati con prestazioni elevate. Descrizione del produttore: Guaina flessibile in acciaio inox AISI 304 a doppia aggraffatura IP40.

colore

Metallico

diametro esterno

16 mm

diametro interno

13 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Acciaio inossidabile

grado di protezione (IP)

IP40

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-60 ... 600 °C

Produttore

Guaina doppia flessibile acciaio inox AISI 304 protezione impianti elettrici