Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXNDX12
Cod. Produttore
NDX12
Cod. EAN
8030343100862

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Guaina doppia agg.inox304
  • Materiale: Acciaio inox AISI 304
  • Protezione: IP40
  • Flessibilità: Guaina flessibile
  • Tipo agg.: Doppia aggraffatura
  • Diametro: 12 mm
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: TXNDX12
Guaina doppia in acciaio inossidabile AISI 304, caratterizzata da una struttura resistente e durevole ideale per la protezione di cavi elettrici in ambienti che richiedono alta resistenza alla corrosione e agli agenti atmosferici. Questo prodotto garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offrendo una protezione efficace contro urti e sollecitazioni meccaniche. La finitura non trattata preserva le qualità intrinseche dell'acciaio inox, assicurando una lunga durata nel tempo anche in condizioni difficili. Descrizione del produttore: Guaina flessibile in acciaio inox AISI 304 a doppia aggraffatura IP40.

colore

Metallico

diametro esterno

15 mm

diametro interno

12 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Acciaio inossidabile

grado di protezione (IP)

IP40

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-60 ... 600 °C

Produttore

Guaina flessibile doppia acciaio inox AISI 304 protezione cavi IP40