Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXNDX07
Cod. Produttore
NDX07
Cod. EAN
8030343100831

Informazioni di prodotto

  • Serie: TXNDX07
  • Materiale: Acciaio inox AISI 304
  • Tipo: Guaina flessibile
  • Protezione: IP40
  • Finitura: Doppia aggraffatura
  • Diametro nominale: 07
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Quantità consigliata: 50
Guaina doppia in acciaio inossidabile AISI 304, progettata per garantire elevata resistenza meccanica e protezione ottimale dei cavi elettrici. La struttura robusta e non trattata assicura durata nel tempo e resistenza alla corrosione, rendendola ideale per applicazioni in ambienti industriali e condizioni gravose. Questa guaina offre una soluzione affidabile per la protezione dei sistemi elettrici, combinando sicurezza e qualità dei materiali. Descrizione del produttore: Guaina flessibile in acciaio inox AISI 304 a doppia aggraffatura IP40.

colore

Metallico

diametro esterno

9 mm

diametro interno

7 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Acciaio inossidabile

grado di protezione (IP)

IP40

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-60 ... 600 °C

Produttore

Guaina flessibile doppia acciaio inox AISI 304 protezione impianti elettrici