Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPPDC45
Cod. Produttore
PPDC45
Cod. EAN
8030343118720

Informazioni di prodotto

La guaina apribile TXPPDC45 offre soluzioni efficienti per interventi successivi sui cablaggi, ottimizzando tempi e costi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla struttura apribile
  • Interventi rapidi senza dover scollegare i cavi esistenti
  • Compatibilità con la gamma di raccordi OFDC

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio di tempo e denaro durante manutenzioni e aggiornamenti
  • Protezione elevata con grado IP54 e resistenza a agenti atmosferici e raggi UV
  • Materiale privo di alogeni e cadmio, sicuro e durevole
Guaina apribile realizzata in polipropilene di alta qualità, progettata per offrire protezione efficace ai cavi elettrici. Il materiale garantisce resistenza meccanica e durata nel tempo, mentre il grado di protezione IP54 assicura un'ottima barriera contro polvere e spruzzi d'acqua. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità, questa guaina flessibile facilita l'installazione e la manutenzione dei cablaggi, mantenendo l'integrità dei cavi anche in ambienti difficili. Descrizione del produttore: La guaina apribile è stata realizzata con l’obiettivo di intervenire sui cablaggi dei cavi successivamente alla loro messa in opera. Nuovi cavi pertanto possono essere aggiunti in una seconda fase, inoltre questo permette di non dover scollegare i cavi dalla loro originale installazione con un importante beneficio in termini di tempo e denaro. Adatta per qualsiasi impiego industriale. Poliammide 6 di specifica formulazione privo di alogeni e cadmio. Facilità di montaggio. Buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Ottima resistenza chimica. Grado di protezione IP54. Compatibile con la gamma di raccordi OFDC.

diametro esterno

54 mm

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

42,7 mm

raggio di curvatura statico

205 mm

flessibilità

Molto flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Polipropilene (PP)

diametro nominale

45 mm

grado di protezione (IP)

IP54

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Guaina apribile poliammide IP54 per cablaggi industriali