Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPADC37
Cod. Produttore
PADC37
Cod. EAN
8030343118775

Informazioni di prodotto

La guaina apribile PA37B offre soluzioni efficienti per il cablaggio elettrico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie alla struttura apribile
  • Risparmio di tempo evitando lo scollegamento dei cavi esistenti
  • Compatibilità con raccordi OFDC per una maggiore versatilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP54 contro polvere e umidità
  • Materiale resistente a agenti atmosferici, raggi UV e sostanze chimiche
  • Durata prolungata e maggiore sicurezza dell’impianto
Guaina apribile realizzata in poliammide, progettata per la protezione e l'organizzazione dei cablaggi elettrici. Offre un grado di protezione IP54, garantendo resistenza alla polvere e agli spruzzi d'acqua, ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili. La struttura flessibile e apribile facilita l'installazione e la manutenzione dei cavi, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Il materiale di alta qualità conferisce robustezza e resistenza agli agenti esterni, mantenendo la funzionalità anche in condizioni difficili. Descrizione del produttore: La guaina apribile è stata realizzata con l’obiettivo di intervenire sui cablaggi dei cavi successivamente alla loro messa in opera. Nuovi cavi pertanto possono essere aggiunti in una seconda fase, inoltre questo permette di non dover scollegare i cavi dalla loro originale installazione con un importante beneficio in termini di tempo e denaro. Adatta per qualsiasi impiego industriale. Poliammide 6 di specifica formulazione privo di alogeni e cadmio. Facilità di montaggio. Buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Ottima resistenza chimica. Grado di protezione IP54. Compatibile con la gamma di raccordi OFDC.

colore

Nero

diametro esterno

41,9 mm

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

31,8 mm

raggio di curvatura statico

170 mm

flessibilità

Molto flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

diametro nominale

37 mm

grado di protezione (IP)

IP54

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

Produttore

Guaina apribile PA37B poliammide IP54 protezione cablaggi industriale